TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 3列 5.1mm
- 長さ(mm)
- 27.5
- 幅(mm)
- 16.64
- 取付方式
- パネルマウント
- ピッチ(mm)
- 5.1
- シリーズ
- MATE-N-LOK
- 深さ(mm)
- 21.6
- 材質(ハウジング)
- ナイロン
- 行数
- 3
- コンタクト数
- 9
- オス・メス
- オス
- ボディ向き
- ストレート
- 併用可能製品
- ピン(キャップ)ハウジング
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30








