TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
接点構成
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47289629
IM26GR 3-1462039-1
1セット(20個)
10
5.65
6
DPDT
スルーホール
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47289753
V23079C1101B301
1個
14.5
9.8
7.2
DPDT
スルーホール
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47289638
6-1462037-6
1セット(1000個)
10
5.65
6
DPDT
スルーホール
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47289647
6-1462037-6
1個
10
5.65
6
DPDT
スルーホール
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
返品不可
47289735
V23079C1101B301
1セット(50個)
14.5
9.8
7.2
DPDT
スルーホール
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47289656
7-1393788-0
1セット(400個)
14.5
10.4
7.2
DPDT
基板ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289665
7-1393788-0
1個
14.5
10.4
7.2
DPDT
基板ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289674
1-1462039-9
1個
10
5.65
6
DPDT
表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
47289683
1-1462039-9
1セット(1000個)
10
5.65
6
DPDT
表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
47289699
2-1462038-0
1セット(1000個)
10
5.8
5.7
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
47289708
2-1462038-0
1個
10
5.8
5.7
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
47289717
2-1462038-1
1セット(1000個)
10
5.8
5.7
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289726
5-1462037-8
1セット(1000個)
10
5.65
6
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289744
7-1393788-3
1セット(400個)
14.5
10.4
7.2
DPDT
基板ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289769
V23040B0101B201
1個
20
8.5
10
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289778
2-1462038-1
1個
10
5.8
5.7
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289787
5-1462037-8
1個
10
5.65
6
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
47289796
RT424A06
1箱(20個)
29
15.7
12.7
DPDT
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
47289805
RT424A06
1個
29
15.7
12.7
2c
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください