19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47290566PT2L7SB5 9-1415534-21個7777 x 27.2 x 78.378.327.2ネジ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290636PT5L7SB5 1-1415535-31個7777 x 27.2 x 78.378.327.2ネジ
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47290654PT570615 9-1419111-01個2828 x 22.5 x 353522.5簡易接続
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290663PT570S15 7-1415003-11個2828 x 22.5 x 353522.5簡易接続
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290715T92P11A22-120 4-1393211-01個52.352.3 x 34.5 x 30.730.734.5簡易接続
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290539ST3P3SM5 3-1416100-31個8080 x 6.2 x 94946.2ネジ
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
47290645PT5S7SB5 1415366-11個73.573.5 x 27 x 585827ネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
47290706SR6ZA6151個8787 x 46 x 585846ケージクランプ
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47290548MT226115 6-1393090-71個35.535.5 x 35.6 x 575735.6プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290557MT228115 7-1393090-01個35.535.5 x 35.6 x 575735.6プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290575PT2S7SB5 2-1415366-11個73.573.5 x 27 x 585827ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472905844-1415546-61個38.538.5 x 35.5 x 73.573.535.5簡易接続
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290593XT424S15 1887203-41個2929 x 13.7 x 26.726.713.7スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
47290609PT370S15 9-1415039-11個73.573.5 x 27 x 585827ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290618MT326115 1393092-11個35.535.5 x 35.6 x 575735.6プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290627MT328115 1393092-71個35.535.5 x 35.6 x 575735.6プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290679SR6ZB6151個45.9745.97 x 86.86 x 53.8453.8486.86表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
47290688PT370615 6-1419111-81個2828 x 22.5 x 353522.5簡易接続
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47290697SR6ZA6151箱(2個)8787 x 46 x 585846ケージクランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする