TE Connectivity リレー 12.5V
- 仕様
- コイル電圧:12.5V dc
接点構成:6PDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:185 Ω
最大スイッチング電圧 AC:125V ac
最大スイッチング電圧 DC:150V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:30mm
奥行き:19mm
高さ:35mm
寸法:30 x 19 x 35mm
動作温度 Max:+70℃
クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
- 長さ(mm)
- 30
- 高さ(mm)
- 35
- 取付方式
- 基板実装
- 奥行(mm)
- 19
- 接点構成
- 6PDT
- コイル抵抗(Ω)
- 185
- コイル電圧(V)
- 12.5 dc
- 動作温度(℃)
- +70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- 電力
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 125
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 150
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















