- 仕様
- コイル電圧:12.5V dc
接点構成:6PDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:185 Ω
最大スイッチング電圧 AC:125V ac
最大スイッチング電圧 DC:150V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:30mm
奥行き:19mm
高さ:35mm
寸法:30 x 19 x 35mm
動作温度 Max:+70℃
クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
- 長さ(mm)
- 30
- 高さ(mm)
- 35
- 取付方式
- 基板実装
- 奥行(mm)
- 19
- 接点構成
- 6PDT
- コイル抵抗(Ω)
- 185
- コイル電圧(V)
- 12.5 dc
- 動作温度(℃)
- +70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- 電力
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 125
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 150