TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 120V
ターミナルタイプ
簡易接続
コイル定格電圧(V)
AC120
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
取付方式
スイッチング電流(A)
アプリケーション
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
コイル抵抗(kΩ)
コイル抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47290733
T92P7A22-120=T92
1袋(30個)
2a
フランジ取り付け
30
電力
68.58
34.54
37.97
68.58 x 34.54 x 37.97
-55~65
-
950
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290749
T92P7A22-120=T92
1個
2a
フランジ取り付け
30
電力
68.58
34.54
37.97
68.58 x 34.54 x 37.97
-55~65
-
950
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47290758
KUP-14A55-120 9-1393117-9
1個
3c
パネルマウント
10
-
73.7
38.89
55.55
73.7 x 38.89 x 55.55
-45~45
1.7
1700
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください