TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 18V
コイル定格電圧(V)
DC18
接点構成
SPDT
端子形状
PCB
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47292045
RY212018
28.5
28.5 x 10.1 x 12.3
12.3
プリント基板取付
10.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47292036
1-1393223-5
30
30 x 10 x 15
15
基板実装
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください