| 47292149 | SR6ZA730 1-1415060-1 | 1個 | 230 ac | 6PST-3NO/3NC | DINレール | - | 表面実装 | - | SR6 | 強制ガイド | 45.97 | 86.86 | 53.84 | 45.97 x 86.86 x 53.84 | - | - | - | -25~50 | - | 銀酸化錫 | - | 10.08 | 250 | - | | |
|
| 47292167 | RT214730 | 1箱(20個) | - | SPST | ソケット/プリント基板 | 16 | スルーホール | - | RT1 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | 耐フラックス性 | - | - | -40~70 | - | 銀合金 | 5rms | 32.5 | 400 | 4 | | |
|
| 47292176 | RT214730 | 1個 | - | SPDT | ソケット/プリント基板 | 16 | スルーホール | - | RT1 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | - | - | - | -40~70 | - | 銀合金 | 5rms | 32.5 | 400 | 4 | | |
|
| 47292228 | 4-1393243-3 | 1箱(20個) | - | DPDT | ソケット/プリント基板 | 10 | スルーホール | - | RT2 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | - | - | - | -40~70 | - | 銀合金 | 5rms | 32.5 | 400 | 2 | | |
|
| 47292237 | 4-1393243-3 | 1個 | - | DPDT | ソケット/プリント基板 | 10 | スルーホール | - | RT2 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | 耐フラックス性 | - | - | -40~70 | - | 銀合金 | 5rms | 32.5 | 400 | 2 | | |
|
| 47292246 | PT2S7TD0 6-1415074-1 | 1個 | - | DPDT | DINレール | 12 | ねじ | - | PT | インターフェース | 73.5 | 27 | 58 | 73.5 x 27 x 58 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 3 | | |
|
| 47292298 | RT4S5T30 2-1415074-1 | 1個 | - | DPDT | DINレール | 8 | ねじ | - | RT2 | - | 77 | 15.8 | 69 | 77 x 15.8 x 69 | 点灯インジケータ、ソケット付き | - | - | -20~70 | - | 金めっき | - | 32.5 | 400 | 2 | | |
|
| 47292307 | PT3S7TD0 1415075-1 | 1個 | - | 3PDT | DINレール | 10 | ねじ | - | PT | インターフェース | 73.5 | 27 | 58 | 73.5 x 27 x 58 | 点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 2.5 | | |
|
| 47292343 | PT5S7TD0 8-1415075-1 | 1個 | - | 4PDT | DINレール | 6 | ねじ | - | PT | インターフェース | 73.5 | 27 | 58 | 73.5 x 27 x 58 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 1.5 | | |
|
| 47292368 | PT5L8TD0 2-1415535-0 | 1個 | - | 4PDT | DINレール | 6 | ねじ | - | PT | インターフェース | 77 | 27.2 | 78.3 | 77 x 27.2 x 78.3 | 点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン | - | - | -40~70 | -40 → +70 | 金めっき | - | 19.465 | 240 | 1.5 | | |
|
| 47292377 | PT570730 9-1419111-1 | 1個 | - | 4PDT | ソケット取付 | 6 | 簡易接続 | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 35 | 28 x 22.5 x 35 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 240 | 1.5 | | |
|
| 47292386 | PT571730 9-1419111-8 | 1個 | - | 4PDT | プリント基板取付 | 6 | スルーホール | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 30 | 28 x 22.5 x 30 | メカニカルインジケータ、テストボタン | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 240 | 1.5 | | |
|
| 47292395 | PT570T30 8-1415001-1 | 1個 | - | 4PDT | ソケット取付 | 6 | 簡易接続 | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 35 | 28 x 22.5 x 35 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | 2.5 | 19.465 | 240 | 1.5 | | |
|
| 47292429 | RT334730 | 1箱(20個) | - | SPST | ソケット/プリント基板 | 16 | スルーホール | - | RT1 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 32.5 | 400 | 4 | | |
|
| 47292438 | RT334730 | 1個 | - | SPST | ソケット/プリント基板 | 16 | スルーホール | - | RT1 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 32.5 | 400 | 4 | | |
|
| 47292456 | ST3P3TP0 3-1416100-4 | 1個 | - | SPDT | DINレール | - | ねじ | - | SNR | 産業用 | 80 | 6.2 | 94 | 80 x 6.2 x 94 | - | - | - | -40~55 | - | 銀合金 | - | - | 400 | 1.5 | | |
|
| 47292465 | PT270730 5-1419111-1 | 1個 | - | DPDT | ソケット取付 | 12 | 簡易接続 | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 35 | 28 x 22.5 x 35 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 3 | | |
|
| 47292474 | T92S11A22-240 8-1393211-7 | 1個 | - | DPDT | プリント基板取付 | 30 | 簡易接続 | - | T92 | 電力 | 52.3 | 34.5 | 30.7 | 52.3 x 34.5 x 30.7 | - | - | - | -40~65 | - | 銀合金 | - | - | 600 | - | | |
|
| 47292508 | PT370730 6-1419111-9 | 1個 | - | 3PDT | ソケット取付 | 10 | 簡易接続 | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 35 | 28 x 22.5 x 35 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 2.5 | | |
|
| 47292255 | PT2L7TD0 9-1415534-4 | 1個 | - | DPDT | DINレール | 12 | ねじ | - | PT | インターフェース | 77 | 27.2 | 78.3 | 77 x 27.2 x 78.3 | - | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 400 | 3 | | | |
| 47292133 | 3-1415546-6 | 1個 | 230 ac | 3CO | - | 16 | 簡易接続 | 16 | RM | - | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 Hz | - | | | |
| 47292158 | 2-1415546-5 | 1個 | 230 ac | DPST | フランジ取り付け | 16 | 簡易接続 | 16 | RM5 | - | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | - | - | -40~50 | - | 銀合金 | - | 7.5 | 184(50Hz)、195.5(60Hz) | 6 | | | |
| 47292185 | 6-1415544-0 | 1個 | 230 ac | SPNO | - | 32 | 簡易接続 | 32 | - | - | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | - | 10000000回(機械的) | - | - | - | - | - | 184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 Hz | - | | | |
| 47292194 | XT314T30 1887103-1 | 1個 | - | SPDT | ソケット取付 | 16 | スルーホール | - | XT | インターフェース | 29 | 13.7 | 26.7 | 29 x 13.7 x 26.7 | - | - | - | -40~70 | - | 銀合金 | 4 | 32.5 | 400 | 4 | | | |
| 47292203 | MT226230 6-1393090-8 | 1個 | - | - | - | 10 | プラグイン | - | - | 多目的 | 35.5 | 35.6 | 57 | 35.5 x 35.6 x 57 | - | - | - | - | -45 → +50 | - | - | 8.3 | - | - | | | |
| 47292219 | MT228230 7-1393090-1 | 1個 | - | - | - | 10 | プラグイン | - | - | 多目的 | 35.5 | 35.6 | 57 | 35.5 x 35.6 x 57 | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | 2.5 | | | |
| 47292264 | 4-1415546-8 | 1個 | 230 ac | DPDT | - | 25 | 簡易接続 | 25 | - | - | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7.5 | 184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 Hz | - | | | |
| 47292273 | 5-1415544-8 | 1個 | 230 ac | DPDT | - | 25 | 簡易接続 | 25 | - | - | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | - | - | - | -40 → +70 | - | - | 7.5 | 184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 Hz | - | | | |
| 47292289 | XT424T30 1887203-1 | 1個 | - | DPDT | ソケット取付 | 8 | スルーホール | - | XT | インターフェース | 29 | 13.7 | 26.7 | 29 x 13.7 x 26.7 | - | - | - | -40~70 | -40 → +70 | 銀合金 | 4 | 32.5 | 400 | 2 | | | |
| 47292316 | MT326230 1393092-2 | 1個 | - | - | - | - | プラグイン | - | - | 多目的 | 35.5 | 35.6 | 57 | 35.5 x 35.6 x 57 | - | - | - | -45 | - | - | - | 8.3 | - | - | | | |
| 47292325 | MT328230 1393092-8 | 1個 | - | - | - | 10 | プラグイン | - | - | 多目的 | 35.5 | 35.6 | 57 | 35.5 x 35.6 x 57 | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | 2.5 | | | |
| 47292334 | PT370T30 9-1415002-1 | 1個 | 230 ac | 3PDT | 基板実装 | - | 簡易接続 | - | PT | コンパクト | 28 | 22.5 | 35 | 28 x 22.5 x 35 | - | - | - | +70 | - | - | - | - | 400 | - | | | |
| 47292359 | PT5L7TD0 1-1415535-5 | 1個 | - | 4PDT | DINレール | 6 | ねじ | - | PT | インターフェース | 77 | 27.2 | 78.3 | 77 x 27.2 x 78.3 | 点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 19.465 | 240 | 1.5 | | | |
| 47292404 | RMC05730 1393146-6 | 1個 | 230 | DPST | パネルマウント | 30 | 簡易接続 | - | RMC | 電力 | 38.5 | 35.5 | 73.5 | 38.5 x 35.5 x 73.5 | - | - | - | -45~40 | - | 銀合金 | - | 7.5 | 440 | 7.5 | | | |
| 47292413 | RT134730 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47292447 | RX314730 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47292483 | RT425730 | 1個 | 230 | DPDT | 基板実装 | - | スルーホール | - | RT2 | 電力 | 29 | 12.7 | 15.7 | 29 x 12.7 x 15.7 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47292499 | XT484T30 1887213-1 | 1個 | - | DPDT | ソケット取付 | 8 | 基板ピン | - | XT | インターフェース | 29 | 13.7 | 26.7 | 29 x 13.7 x 26.7 | 点灯インジケータ | - | - | -40~70 | - | 銀・ニッケル合金 | - | 32.5 | 400 | 2 | | | |