曜日別特売

TE Connectivity リレー 6V

TE Connectivity リレー 6V - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 6V - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ターミナルタイプスルーホール
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47295545RT3340061個2929 x 12.7 x 15.715.712.7SPST
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
47295606RY2110061セット(20個)28.528.5 x 10.1 x 12.312.310.1SPDT
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47295624RY2110061個28.528.5 x 10.1 x 12.312.310.1SPDT
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47295536RT3340061箱(1000個)2929 x 12.7 x 15.715.712.7SPST
オープン
取扱い終了
返品不可
472955541-1393222-21個28.628.6 x 10 x 151510SPNO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295563RT1140061箱(20個)2929 x 12.7 x 15.715.712.7SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
47295579RT1140061袋(5個)2929 x 12.7 x 15.715.712.7SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
47295588V23057A1A1011個2828 x 25 x 10.810.825SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
47295597V23061B1003A5011セット(20個)3030 x 10 x 151510SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295615V23061B1003A5011個3030 x 10 x 151510SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295633RP4210061個2929 x 12.6 x 25.525.512.6DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295649V23105A5502A2011個20.220.2 x 10 x 111110DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295658RX4240061セット(1000個)2929 x 12.7 x 15.715.712.7DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
47295667RX4240061個2929 x 12.7 x 15.715.712.7DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする