TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 9V
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47295694
RT424009
1箱(20個)
29
29 x 12.7 x 15.7
15.7
12.7
DPDT
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47295703
RT424009
1個
29
29 x 12.7 x 15.7
15.7
12.7
DPDT
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47295676
V23026A1005B201
1セット(40個)
13
13 x 7.6 x 6.9
6.9
7.6
SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47295685
V23026A1005B201
1個
13
13 x 7.6 x 6.9
6.9
7.6
SPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください