曜日別特売

TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)

TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473431631462051-11個
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
473432151462052-61個
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
473432671462050-21個
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
473432761-1462052-71個
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
473431791462051-11セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
473431881462050-41セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
473431971462052-61セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
473432061462050-41個
オープン
取扱い終了
返品不可
473432241-1462051-51セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
473432331-1462051-51個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473432491462050-21セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
473432581-1462052-71セット(400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47343163
2023-12-25
用途: 無線関連の自作
サービス業

430 MHzで通過損失0.05 dBと低損失。
実測してみるとほぼカタログスペック通りです。
25 Wの通過では、発熱を感じませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする