| 47346374 | 1-1414939-4 | 1個 | 12 dc | SPST-NO | 260 | シャーシマウント | コネクタ | BDS-A | バッテリカップリング、電力量管理、高電流スイッチング、予熱システム | 39 | 86 | 33 | 39 x 86 x 33 | -40~120 | 150000回(機械的)、70000回(電気的) | - | -40~120 | 0.5(rms) | 4.7 | 7 | - | 端子:12 | | |
|
| 47346399 | 1393315-2 | 1個 | 12 dc | SPST-NO | 300 | シャーシマウント | ネジ | HCR150 | エンジン制御、グロープラグ、電熱フロントガラス、予熱システム | 63 | 40 | 71 | 63 x 40 x 71 | -40~125 | 50000回、10000000回(機械的) | - | -40~125 | 1(rms) | 37 | 3.9 | - | 端子:12 | | |
|
| 47346435 | V23132B2002A200 1393315-9 | 1箱(25個) | 24 dc | SPST-NO | 300 | シャーシマウント | ネジ | HCR150 | - | 63 | 40 | 71 | 63 x 40 x 71 | -40~125 | - | 防塵、シール構造、熱、湿気及び振動耐性 | -40~125 | 1(rms) | 141 | 4.1 | - | 端子:24 | | |
|
| 47346444 | V23134A1053C643 6-1393302-3 | 1個 | 24 dc | SPDT | 40 | ソケット式 | 簡易接続 | F4 | 車載 | 26.2 | 26.2 | 25.2 | 26.2 x 26.2 x 25.2 | -40~125 | - | - | -40~125 | 0.5(rms) | 324 | 1.8 | 端子:100 | 端子:24 | | |
|
| 47346453 | V23134A0056X433 1-1414168-0 | 1個 | 24 dc | SPDT | 40 | プラグイン | 簡易接続 | F4 | 電力 | 25.9 | 25.9 | 24.9 | 25.9 x 25.9 x 24.9 | -40~105 | 100000(電気)サイクル、100000000(機械)サイクル | - | -40~105 | 0.5(rms) | 268 | 2.1 | - | - | | |
|
| 47346469 | 1-1414167-0 | 1個 | 24 dc | SPDT | 60 | ソケット式 | プラグイン | F4 | バッテリカップリング、電力量管理、高電流スイッチング、予熱システム | 25.9 | 25.9 | 24.9 | 25.9 x 25.9 x 24.9 | -40~125 | 100000回(電気的)、10000000回(機械的) | - | -40~125 | 0.5(rms) | 268 | 2.1 | - | 端子:12 | | |
|
| 47346478 | EV200HAANA 1-1618002-8 | 1個 | - | SPST-NO | 500 | シャーシマウント | ネジ | EV200 | 高電圧 | 80.48 | 65.6 | 72.3 | 80.48 x 65.6 x 72.3 | -40~85 | - | - | -40~85 | - | - | - | - | 端子:900 | | |
|
| 47346487 | EV200ADANA 1-1618002-1 | 1個 | - | SPST-NO | 500 | シャーシマウント | 簡易接続 | EV200 | 高電圧 | 80.48 | 72.3 | 72.3 | 80.48 x 65.6 x 72.3 | -40~85 | - | - | -40~85 | - | - | - | - | 端子:900 | | |
|
| 47346426 | LEV200A4NAF 1618387-5 | 1個 | 12 dc | SPST-NO | - | シャーシマウント | ネジ | LEV200 | バッテリ切り替え/バックアップ、回路保護/安全、DC電圧電源制御 | 77.72 | 60.45 | 77.47 | 77.72 x 60.45 x 77.47 | -40~85 | - | - | -40~85 | - | 11 | - | - | 端子:900 | | | |
| 47346383 | 1393315-2 | 1箱(50個) | 12 dc | SPST-NO | 300 | シャーシマウント | ネジ | HCR150 | エンジン制御、グロープラグ、電熱フロントガラス、予熱システム | 63 | 40 | 71 | 63 x 40 x 71 | -40~125 | 50000回、10000000回(機械的) | - | - | - | 37 | 3.9 | - | 12 | | | |
| 47346408 | V23201C1001A502 | 1箱(600個) | 12 dc | SPST-NO | 40 | スルーホール | スルーホール | PK2 | 電力 | 18.3 | 16 | 15.9 | 18.3 x 16 x 15.9 | -40~125 | - | - | - | 0.5rms | 176 | 0.818 | - | 12 | | | |
| 47346417 | V23201C1001A502 | 1個 | 12 dc | SPST-NO | 40 | スルーホール | スルーホール | PK2 | 電力 | 18.3 | 16 | 15.9 | 18.3 x 16 x 15.9 | -40~125 | - | - | - | 0.5rms | 176 | 0.818 | - | 12 | | | |