ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series - FINDERソリッドステートリレー, SPNO 34 Series - FINDERソリッドステートリレー, SPNO 34 Series - FINDER
仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大負荷電流(A)
スイッチング方式
最小負荷電流(mA)
ターミナルタイプ
最小電圧制御(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4741279534.81.7.024.82402ゼロクロス22ケージクランプ16
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
4741280434.81.7.060.82402ゼロクロス22ケージクランプ35
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
4741281334.81.7.060.90246-0.001--
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
474127863481.7024.70480.1DC0.05基板ピン16
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする