曜日別特売

ソリッドステートリレー, SPNO 41 Series

ソリッドステートリレー, SPNO 41 Series - FINDERソリッドステートリレー, SPNO 41 Series - FINDERソリッドステートリレー, SPNO 41 Series - FINDER
仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力寸法(mm)29×12.7×15.7タイプソリッドステートリレーシリーズ41 Series接点構成SPNO動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応洗浄度RTIIIターミナルタイプスルーホール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
漏れ電流(mA)
最大負荷電流(A)
スイッチング方式
使用
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4741294441.81.7.024.9024基板実装0.015DCPCBまたは93シリーズソケッ
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
4741295341.81.7.012.8240--3ゼロクロスゼロクロススイッチング、PCBまたは93シリーズソケッ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
4741296941.81.7.012.9024基板実装-5DCPCBまたは93シリーズソケッ
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする