ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN

ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - フエニックス・コンタクト
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474131542908172
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする