曜日別特売

ドライブキャリア Kingston コンバータ

ドライブキャリア Kingston コンバータ - KINGSTON[制御機器]
仕様タイプ:コンバータ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston SSD 2.5 → 3.5インチSATAドライブキャリーケース. Kingstonドライブキャリーケースは、2.5インチSATA HDD又はSSDを3.5インチSATAハードドライブに変換します。変換後のドライブは、3.5インチSATAドライブベイで使用することができます。. 通気孔により十分なエアフローと放熱を実現 汎用の取り付け穴で一般的なほとんどのPCケースに対応 ねじなし設計のため、迅速かつ簡単に取り付け可能 ほとんどのPCケース、Apple iMac、MacProに適合(3.5インチ内蔵ベイが必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47424503SNA-DC2/35
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする