曜日別特売

ハーティング オスインサート オス HAN Bridシリーズ,2極

ハーティング オスインサート オス HAN Bridシリーズ,2極 - ハーティング
仕様
アクセサリタイプ:オスインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47440768091200630011個
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47440759091200630011袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする