曜日別特売

ハードドライブアダプタ Startech

ハードドライブアダプタ Startech - StarTech.com
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47447427S251BRU33
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47447393USB3S2ESATA3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47447479S251BMU313
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47447506SM21BMU31C3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47447515SM2NGFFMBU33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47447409S2510BPU337
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447418S251SMU33EP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447436S2510BU33PW
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447445SAT2510BU32
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447454S2510BPU33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447463S2510BMU33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447488SLSODDU33B
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47447497SMS1BMU313
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47447393USB3S2ESATA346244985USB3S2ESATA3USB3S2ESATA3 USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 StarTech.com 46244985USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能StarTech.com1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更となりました。
47447479S251BMU31346245414S251BMU313S251BMU313 USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース StarTech.com 46245414USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケースStarTech.com1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更となりました。
47447506SM21BMU31C346245475SM21BMU31C3SM21BMU31C3 USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.com 46245475USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属StarTech.com1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更となりました。
47447515SM2NGFFMBU3346244705SM2NGFFMBU33SM2NGFFMBU33 USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応 StarTech.com 46244705USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応StarTech.com1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする