曜日別特売

フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-5

フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-5 - OSI Optoelectronics
仕様ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:5●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:3.61mm●極性:逆向き●OSI SPOTシリーズ分割フォトダイオード. OSI OptoelectronicsのSPOTシリーズの共通基材フォトダイオードは、アクティブ領域が別々に分割され、隣接する素子間のギャップが明確に0.127 mmとなっています。 SPOTシリーズフォトダイオードは、スペクトルの応答範囲が350~1100 nmです。ノッチフィルタ又はバンドパスフィルタを追加すると、特定のスペクトル応答を得ることができます。 位置情報は、ライトスポット径がセルの間隔より大きい場合に取得することができます。. 高精度 位置分解能: 0.1 μm超 高速動作やパルス動作に適した高速応答時間 超低暗電流 優れた応答一致 時間と温度の変化に対する高安定性 用途: 工作機械の位置決め、位置測定、ビーム中心位置調整、表面形状測定、ターゲッティングガイダンスシステムなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486103PIN-SPOT-4D
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする