曜日別特売

フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8

フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 - OSI Optoelectronics
仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486119PIN DL-41セット(2個)
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47486128PIN DL-41個
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする