仕様検出スペクトル:紫外線●ピーク感度波長:720nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●高さ:5.21mm●極性:逆向き●OSI UV Enhancedシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのUV Enhancedシリーズには、さまざまなUV増感シリコンフォトダイオードが揃っています。 このシリーズには、反転チャンネル型と平面拡散型の2種類のフォトダイオードファミリがあります。 このどちらのファミリも、電磁スペクトルのUV領域で低ノイズ検出を実現するように設計されています。 反転層構造ファミリは、内部量子効率が100 %となっています。 高シャント抵抗、低ノイズ、及び高耐圧のこのフォトダイオードファミリは、低輝度光測定に最適です。 平面拡散型構造のフォトダイオードは、反転層ファミリに比べて、静電容量が低く、応答時間が速くなっています。 また、平面拡散型フォトダイオードは、反転層フォトダイオードより高い光入力電力まで光電流の直線性を示します。 UV Enhancedシリーズは、汚染監視、医療用計測機器、UV露光計、分光、浄水、蛍光などの用途に適しています。. UV Enhancedシリーズの特長: 反転層又は平面拡散型シリコンフォトダイオード 優れたUV応答性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)