曜日別特売

フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5

フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5 - OSI Optoelectronics
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486286FCI-INGAAS-1000
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする