OSRAM Opto Semiconductors
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED
仕様
ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47486478
SFH 2201
1袋(5個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47486453
SFH 2201
1リール(1500個)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47486444
SFH 2200 FA
1リール(1500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47486469
SFH 2200 FA
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください