仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.1mm●幅:4.1mm●高さ:6.9mm●半値幅感度角度:60 °●PINフォトダイオードサイドビューパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsのフォトダイオードシリーズで、サイドビュータイプのスルーホールパッケージに収納されています。 OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 206 Kは、サイドビューパッケージに収められたPINフォトダイオードです。SFH 206 Kは、5 mmの透明なプラスチックパッケージに収められたスルーホール実装LEDです。このフォトダイオードに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、ンピュータ制御フラッシュ、制御 / 駆動回路などがあります。. SFH 206 Kフォトダイオードの特長: 側方監視パッケージ スルーホール取り付け 5 mmの透明パッケージ 放射検出面積: 2.65 mm2 400 → 1100 nmの用途向け 短いスイッチング時間 受光角度: 120 °RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)