フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED

フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED - OSRAM Opto Semiconductors
仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●最小検出波長:480nm●最大検出波長:650nm●極性:逆向き●周辺光フォトダイオードSFH 2270R. OSRAM Opto SemiconductorのSFH 2270Rは、高精度の周辺光フォトダイオードです。 これは、表面実装(SMD)タイプのOSRAMの黒色TOPLEDRパッケージに収納されています。 周辺光センサ用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486663SFH 2270 R1袋(5個)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47486654SFH 2270 R1リール(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする