曜日別特売

フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18

フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18 - OSRAM Opto Semiconductors
仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-18 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:350nm 、 最大検出波長:1100nm 、 標準降下時間:0.012μs 、 幅:5.5mm 、 半値幅感度角度:±40 ° 、 PINフォトダイオード - TO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPX 65 PINフォトダイオードは、TO-18メタルキャンパッケージに収容されています。 このメタルキャンは密封構造になっているため、BPX 65は、125 ℃までの苛酷な環境での用途に最適です。 その他に適した用途には、産業電子機器、高速光検出器、制御 / 駆動回路用などがあります。. BPX 65シリコンピンフォトダイオードの特長: TO-18メタル缶パッケージ スルーホール取り付け 波長: 350 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486688BPX 65
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする