フォトダイオード Sharp 赤外線

フォトダイオード Sharp 赤外線 - シャープ
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486968IS471FE
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする