ベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用

ベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用 - Murata Power Solutions
仕様共用ディスプレイタイプ:TFTディスプレイ 、 外寸寸法:4.75 x 64.77 x 32.26mm 、 外寸高さ:32.3mm 、 外寸幅:64.8mm 、 DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると、DMS-20、DMS-30、及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で、ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため、耐振動性に優れ、パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ、2-56ねじ付き、長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47490389DMS-BZL2-C
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする