ETI[制御機器]
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
遮断電流(A)
50000(@500VAC)
リード線
無
ボトルヒューズサイズ
DII
仕様
IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
アプリケーション
(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズ
E27
材質(本体)
セラミック
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47492884
2312404
10
赤
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47492909
2312406
20
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47492927
2312407
25
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47492945
2312401
2
ピンク
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47492963
2312402
4
茶
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47492997
2312403
6
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください