曜日別特売

ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac

ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac - ETI[制御機器]ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac - ETI[制御機器]ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac - ETI[制御機器]
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01内容量1袋(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47493304221100516グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4749333822110024
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
4749334722110036
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
47493295221100410
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする