ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac - SIEMENS
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474934445SE232525
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
474934695SE233232
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
474934785SE233535
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
474934875SE234040
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
474935055SE235050
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
474935145SE236363
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする