FINDER
マウントアダプタ Finder フランジ・アダプタ
動作温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
フランジ・アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
接点材質
使用
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47503016
46.05
46 Series
29×32.8×12.4
銀合金
-
46シリーズ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47503025
056.25
56 Series
27.7×37.7×20.7
-
96シリーズソケット(品番:245-5711 245-5711 )
55 and 56.32 Series
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47503034
056.26
56 Series
27.7×37.7×20.7
-
96シリーズソケット(品番:245-5711 245-5711 )
55 and 56.32 Series
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47503043
056.45
56 Series
27.7×37.6×40.8
-
96シリーズソケット(品番:245-5727 245-5727など)
56 Series
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください