マグライトmAG-TAC LED懐中電灯

マグライトmAG-TAC LED懐中電灯 - Mag-Lite
仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供質量(g)109(電池なし)範囲(mm)182全光束(Lm)310材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)27本体寸法(mm)全長134電球LEDタイプ使用電池CR123A×2本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルMAG-TACビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47504224SG2LRE6
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする