Mag-Lite
ポケット懐中電灯、黒 Mini R3
仕様
●再充電可能:なし●危険領域:なし●モデル:Mini R3
材質
アルミニウム
長さ(mm)
127
色
黒
質量(g)
49※バッテリ含む
全光束(Lm)
9
使用乾電池
単四電池×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
31
電球の種類
白熱
ビームタイプ
フラット、スポット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47504267
M3A016
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください