曜日別特売

マグライト ML300L LED懐中電灯

マグライト ML300L LED懐中電灯 - Mag-Lite
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47504276ST33016L
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする