曜日別特売

マグライト Solitaire LED懐中電灯

マグライト Solitaire LED懐中電灯 - Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯 - Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯 - Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯 - Mag-Lite
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
範囲(mm)
全光束(Lm)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47504285SJ3A092グレイ13(電池なし)613713
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
47504294SJ3A01224(重量バッテリーを含む)、13(電池なし)55-13
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47504303SJ3A11213(電池なし)6137-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
47504319SJ3A03213(電池なし)613713
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする