マグライト×L200 LED懐中電灯

マグライト×L200 LED懐中電灯 - Mag-Lite
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属質量(g)79(電池なし)範囲(mm)138全光束(Lm)172材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルXL200ビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47504355XL200-S3016
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする