曜日別特売

メンダ ESDブラシ ナイロン、PP 湾曲

メンダ ESDブラシ ナイロン、PP 湾曲 - Menda
仕様材質:ナイロン、PP●形状:湾曲●長さ:100mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛材料:ナイロン●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4750732935689
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする