LITTELFUSE
リテルヒューズ インラインヒューズホルダ
種類
ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
リード線
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47517183
0FHM0002ZXJ
1個
32AC/DC
30
有
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47517199
178.6105.0001
1個
80
-
無
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47517208
276.5105.0002
1袋(5個)
36
-
無
Φ10.1×47
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47517226
277.6306.0001
1個
32
-
有
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47517217
277.6106.0002
1個
32
-
無
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください