LITTELFUSE
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47517305
0213.250MXP
1袋(10個)
0.25
35(@250VAC)
無
Φ5×20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47517314
313.250P
1袋(10個)
0.25
35(@250VAC)
無
Φ6.3×32
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47517339
0213.315MXP
1袋(10個)
0.315
35(@250VAC)
無
Φ5×20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47517235
02191.25MXAP
1袋(10個)
1.25
150(@250VAC)
無
Φ5×20
オープン
取扱い終了
47517253
218.100HXP
1袋(100個)
0.1
-
-
Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください