LITTELFUSE
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47517269
023202.5MXP
125/250AC
2.5
10000(@125VAC)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47517366
023206.3MXP
125/250AC
6.3
300(@125VAC)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47517244
023201.6MXP
125/250AC
1.6
10000(@125VAC)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47517375
023306.3MXP
125AC
6.3
10000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください