リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) - LITTELFUSE
(1件のレビュー)
種類管型ヒューズ
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475175580215.200MXP1袋(10個)250AC0.21500(@250VAC)Φ5×20
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
475175940215.250TXP1袋(10個)250AC0.251500(@250VAC)Φ5.2×20
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
475177160473.375MAT1L1袋(10個)125AC/DC0.37550-Φ3.43×7.11
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
475177590477.500MXP1袋(5個)500AC/400DC0.5100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47517768356050000291袋(5個)440AC0.51000(@440VAC)Φ6.35×31.75
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
475177860215005.MXP1袋(10個)250AC51500(@250VAC)Φ5.8×22.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47517506356110000291袋(5個)440AC11000(@440VAC)Φ6.35×31.75
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
47517664326002P1袋(10個)250AC210000(@125VAC)/100(@250VAC)Φ6.3×32
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
475174180477010.MXP1箱(1000個)500AC/400DC10100(@500VAC)/500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475174270477010.MXP1袋(5個)500AC/400DC10100(@500VAC)/500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475174790477001.MXEP1箱(1000個)500AC/400DC1100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475174880477001.MXEP1袋(5個)500AC/400DC1100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
47517497356110000291箱(100個)440AC11000(@440VAC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475175850215.250MXP1袋(10個)250AC0.251500(@250VAC)Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475176280477002.MXEP1箱(1000個)500AC/400DC2100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475176370477002.MXP1箱(1000個)500AC/400DC2100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475176460477002.MXP1袋(5個)500AC/400DC2100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475176550477002.MXEP1袋(5個)500AC/400DC2100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
4751767304773.15MXEP1箱(1000個)500AC/400DC3.15100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
4751768904773.15MXEP1袋(5個)500AC/400DC3.15100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
475177250477004.MXP1箱(1000個)500AC/400DC4100(@500VAC)/500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475177340477004.MXP1袋(5個)500AC/400DC4100(@500VAC)/500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475177430477.500MXP1箱(1000個)500AC/400DC0.5100(@500VAC)/1500(@400VDC)Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
475177953266.25P1袋(10個)250AC6.2510000(@125VAC)/400(@250VAC)Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47517646
2022-01-18
用途: オーディオ機器の定格合わせのため
サービス業

中古機材に定格より大き過ぎるヒューズが装着されていたため、こちらに交換しました。
セラミック管なので割れにくく扱いやすいです。
作りやメッキの質も良く、安心して使えます。
発送時の梱包は薄手のパッキン付き封筒のみなので、ガラス管だと割れる不安がありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする