曜日別特売

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) - LITTELFUSE
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475174630505015.MXP1袋(5個)500AC/DC1550000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
475177070505030.MXP1袋(5個)500AC/DC3050000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
47517777314.500P1袋(10個)250AC0.535(@250VAC)/10000(@125VAC)Φ6.35×31.75
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
47517804314006P1袋(10個)250AC6200(@250VAC)/10000(@125VAC)Φ6.35×31.75
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
475178130216.800MXP1袋(10個)250AC0.81500Φ6×22.5
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り6点です
475175330508001.MXEP1袋(10個)1000AC/DC110000(@1000VAC/VDC)Φ6.985×32.72
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
475174360505010.MXP1箱(1000個)450DC1020000(@450VAC)/1000(@250VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475174450505010.MXP1袋(5個)450DC1020000(@450VAC)/1000(@250VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475174540505015.MXP1箱(1000個)500AC/DC1550000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475175150508001.MXEP1箱(1000個)1000AC/DC110000(@1000VAC/VDC)Φ6.985×32.72
オープン
取扱い終了
返品不可
475175240508001.MXP1箱(1000個)1000AC/DC110000(@1000VAC/VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475175490508001.MXP1袋(10個)1000AC/DC110000(@1000VAC/VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475175670505020.MXEP.1箱(1000個)500AC/DC2050000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.985×32.72
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475175760505020.MXEP.1袋(5個)500AC/DC2050000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.985×32.72
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475176030505025.MXP1箱(1000個)500AC/DC2550000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475176190505025.MXP1袋(5個)500AC/DC2550000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
475176980505030.MXP1箱(1000個)500AC/DC3050000(@500VAC)/20000(@500VDC)Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする