曜日別特売

リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) - LITTELFUSE
種類管型ヒューズ
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475178560KLK.125T1個600AC/500DC0.125100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
475178650SPF012.H1個1000DC1220000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
475179080SPF001.H1個1000DC120000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
475179350SPF025.H1個1000DC2520000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
475179530SPF002.H1個1000DC220000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
475179690SPF030.H1個1000DC3020000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
475179870KLK003.T1個600AC/500DC3100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
475180390SPF008.H1個1000DC820000(@1000VDC)Φ10.31×38.1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
475180230KLK006.T1個600AC/500DC6100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
47517847KLK0101袋(5個)600AC/500DC10100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
47517874KLK0121袋(5個)600AC/500DC12100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47517883KLKD0121袋(5個)600AC/500DC12100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47517917KLKD0011袋(5個)600AC/500DC1100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
47517944KLKD0251袋(5個)600AC/500DC25100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475179780SPF030.HXR1個1000DC3020000(@1000VDC)Φ12.7×38.86
オープン
取扱い終了
返品不可
47517996SPFJ400.X1個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47518005KLKD0051袋(5個)600AC/500DC5100000(@600VAC)/50000(500VDC)Φ10.31×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする