リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 5極, 1列

リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 5極, 1列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクト数:5 、 行数:1 、 ジェンダー:メス 、 ピッチ:3.96mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDC 、 定格電流:7A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 シリーズ:MTA-156 、 最低使用温度:-55℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 定格電圧:600 V ac 、 コンタクト材質:銅合金 、 TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475198433-640429-5
オープン
¥529
¥582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする