曜日別特売

レーザダイオード Optek 2ピン T-1

レーザダイオード Optek 2ピン T-1 - OPTEK
仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47524777OPV332
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする