COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47524883
CH127-1
1箱(4個)
-
-
Φ20×127
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524899
32NNSFBSWHITE
1個
550AC
32
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524908
RS20FWH
1個
690
20
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524926
CHPV1IU
1個
1000DC
30
Φ10×38
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524935
32NNSBS
1個
550
32
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524953
CHCC2DU
1個
48DC
30
Φ10×38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524969
CH141DMSU-F
1個
690
50
Φ14×51
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524987
CHM3DIU
1個
600(UL)/690(IEC)
30(UL)/32(IEC)
Φ10×38
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524996
RS20P-GGY
1個
660
20
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525023
RS100HWH
1個
690
100
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525048
CH127-1
1個
-
-
Φ20×127
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525084
RS100PWH
1個
690
100
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47525093
SD2-D-PV
1個
690AC
400
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525109
CHCC3DU
1個
600
30
Φ10×38
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525118
SD1-D-PV
1個
690AC
250
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525127
CHCC3DIU
1個
48DC
30
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47525136
RS20HGY
1個
690
20
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525145
RS20HGN
1個
690
20
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525154
SD12-PB
1個
690
250
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47524944
RS63PH
1個
690
63
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
47524978
CHCC2DIU
1個
48DC
30
Φ10×38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47525039
RS20F
1個
690
20
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
返品不可
47525057
RS100PH
1個
690
100
-
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47525066
RS20P-GGN
1個
660
20
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47525075
RSL63H
1個
1200AC/750DC
63
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47524917
CH223DU
1個
690
125
Φ22×58
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47525005
SD3-D-PV
1個
1500DC
630
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47525014
32NNSFBS
1個
550
32
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください