レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac

レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac - COOPER BUSSMANN
仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)100取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525206RS100HWH
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525188RS100PWH
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47525197RS100PH
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする