COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)
仕様
ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base
定格電流(A)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525294
TD1-IP20
250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください