COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30 (UL) A, 32 (IEC) A CH, 600V, 690V
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600(UL)/690(IEC)
定格電流(A)
30(UL)/32(IEC)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525319
CHM3DIU
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください